Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort Ultra Earbuds schwarz BT-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     252-152849
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     882826-0010
EAN/GTIN:
     017817847681
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Bose QuietComfort Ultra Earbuds schwarz BT-Headset Spüre deine Musik Ein bahnbrechender, räumlicher Klang für ein noch immersiveres Hörerlebnis. Erstklassiges Noise-Cancelling und ein auf dich abgestimmter Klang. Und ein Design, das sich so gut tragen lässt. Weniger reden. (Mehr hören.)Diese Earbuds mit Raumklang und Bose Immersive Audio verschieben die Grenzen des Hörgenusses. Deine Musik hört sich nun so real an wie noch nie.Was du hörst, liegt genau vor dir - als ob du gar keine Earbuds tragen würdest. Erlebe einen unfassbaren realen Klang - so echt, als könnte man ihn anfassen.Genießen die Ruhe, wenn dir danach ist und nimm deine Umgebung wahr, wenn es sein muss. Oder finde mit diesen Noise-Cancelling Earbuds die perfekte Mischung für dich.
Weitere Informationen:
Betriebszeit:
1440 Min.
Bluetooth:
ja
Gewicht:
6,24 g
Ladezeit:
3 Std.
Lieferumfang:
2 x Bose QuietComfort Ultra Earbuds, 3 Paar Ohreinsätze (S,M
Maße (B x H x T):
59,4 x 66,3 x 26,7 mm
Material:
Kunststoff, Metall
Produktart:
Kopfhörer/Headsets kabellos
Produktfarbe:
schwarz
Stereo:
ja
Tragevariante:
In-Ear
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 200,66*
€ 243,92*
€ 4,70*
ab € 204,33*
€ 247,85*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 215,56*
€ 261,69*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 275,04*
€ 331,13*
3 Tage
10
€ 7,50*
ab € 280,97*
€ 338,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.