| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-153060 Herst.-Nr.: EGSP00934 EAN/GTIN: 5055821773256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eiger SP Mountain Glass Clear Galaxy S24+ Glasschutz für Smartphones Der Eiger Mountain Glass-Displayschutz wird aus hochwertigem gehärtetem Glas hergestellt und bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Kratzern und Stössen für dein Gerät.Das Standard-Passform der Displayschutzgläser von Eiger deckt ausschließlich den flachen Teil des Displays ab und ist perfekt mit den Handyhüllen von Eiger kombinierbar.Eiger-Hartglas-Displayschutz wird aus hochwertigem gehärtetem Glas und hochwertigem Klebstoff hergestellt. Dies gewährleistet einen hervorragenden Schutz und eine ausgezeichnete Anhaftung. Das Benutzen eines Eiger Mountain Glass-Displayschutzes bietet einen hervorragenden Schutz Ihres Gerätes vor Stürzen, Schlägen und Kratzern. Unser Glas ist doppelt so stark wie herkömmliches Kalk-Natron-Glas und wurde so entwickelt, dass es einer Aufprallkraft von mehr als 350N widerstehen kann. Darüber hinaus wurde es mit einem Kratzfestigkeitswert von 7 auf der Mohs-Härteskala getestet, was das höchste erreichbare Niveau für alle Glasarten, ausser Saphirglas, darstellt. Dies entspricht dem Branchenstandard von 9H bei einer Bleistift-Härteprüfung für Displayschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kompatibilität: | Samsung Galaxy S24+ | Produktart: | Displayschutz für Smartphones | Produktfarbe: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, Mobile Zubehör, Displayschutz, Eiger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |