Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiger North Folio Case Galaxy S24 Ultra schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eiger North Folio Case Galaxy S24 Ultra schwarz
Eiger North Folio Case Galaxy S24 Ultra schwarz
Artikel-Nr.:
     252-153065
Hersteller:
     Eiger
Herst.-Nr.:
     EGCA00557
EAN/GTIN:
     5055821773089
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Eiger North Folio Case Galaxy S24 Ultra schwarz Robuster Smartphone-Schutz Die Eiger North Folio Cases bietet deinem Smartphone einen robusten Schutz. Durch das zweilagige Design wird das Smartphone vor Stößen und leichten Stürzen geschützt. Dank der Bookcover-Designs ist dein Smartphone von allen Seiten geschützt. Damit du nicht immer deine Geldbörse mit dir herrumtragen musst, verfügt dieses Case über Fächer für Bank-/Visitenkarten.
Weitere Informationen:
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
Eiger
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S24 Ultra
Lieferumfang:
North Folio Case
Material:
Kunststoff
Produktart:
Bookcover
Produktfarbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 7,12*
€ 10,45*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 15,87*
€ 22,58*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.