Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Instinct Cover Galaxy S24+ schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS Instinct Cover Galaxy S24+ schwarz
SBS Instinct Cover Galaxy S24+ schwarz
Artikel-Nr.:
     252-153208
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEINSTSAS24PK
EAN/GTIN:
     8018417466540
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
SBS Instinct Cover Galaxy S24+ schwarz Leichter Schutz fürs Smartphone Das Instinct Case schützt die Seitenkanten und Rückseite des Smartphone zuverlässig. Das Design ist unauffällig und schlicht und unterstreicht das Design des Gerätes.
Weitere Informationen:
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
SBS
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S24
Lieferumfang:
Instinct Cover
Material:
Kunststoff
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
schwarz
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
schützt vor Kratzern und Stößen, weiches Mikrofaserinnenfutt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 7,62*
€ 9,62*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 17,76*
€ 21,88*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.