Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-153663 Herst.-Nr.: 248983 EAN/GTIN: 7340055379458 |
| |
|
| | |
| Marshall Major IV On-Ear BT-Kopfhörer schwarz Legendärer Sound Lerne den Major IV kennen, den klassischen Kopfhörer von Marshall mit über 80 Stunden Spielzeit, kabellosem Aufladen und einem neuen, verbesserten ergonomischen Design. Mit mehr als drei vollen Tagen ohne Aufladen brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, dass dein Kopfhörer dich im Stich lässt, wenn du ihn brauchst. Die speziell abgestimmten Treiber sorgen mit satten Bässen, geschmeidigen Mitten und brillanten Höhen für einen kraftvollen, unvergleichlichen Sound, der nie langweilig wird. Weitere Informationen: | | Betriebszeit: | 4800 Min. | Bluetooth: | ja | Gewicht: | 165 g | Hersteller: | Marshall | Ladezeit: | 3 Std. | Lieferumfang: | USB-C Kabel | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabellos | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | kabelloses Laden | Stereo: | ja | Tragevariante: | On-Ear |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth, bluetooth headset, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, Marshall |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 63,67* | € 83,58* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,32* | € 87,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 69,33* | € 90,86* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 69,93* | € 91,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 81,41* | € 106,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|