Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pei tel ME16 Freisprechmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     252-153716
Hersteller:
     peiker acustic
Herst.-Nr.:
     6922-001-002-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
pei tel ME16 Freisprechmikrofon Elektret-Aufbaumikrofon Die kleine und unauffällige Bauform des M16 Freisprechmikrofons in Verbindung mit einem extrem dünnen und elastischen Kabel ermöglicht eine problemlose Integration in Fahrzeuge. Der integrierte Mikrofonvorverstärker und die technischen Daten nach VDA-Spezifikation garantieren höchste Qualität und maximale Leistung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
26 g
Hersteller:
Peiker
Maße (B x H x T):
22 x 14 x 44 mm
Produktart:
Mikrofone
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Automotive, Bluetooth KFZ-EBS, PEIKER acustic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.