Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fitbit Charge 6 obsidian/Aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fitbit Charge 6 obsidian/Aluminium schwarz
fitbit Charge 6 obsidian/Aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     252-153760
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     FB431BKBK
EAN/GTIN:
     840353901025
Suchbegriffe:
Wearables
Fitnesstracker
fitbit
fitbit Charge 6 obsidian/Aluminium schwarz Deine Gesundheit im Blick Das Fitbit Charge 6 ist der ultimative Begleiter für einen gesünderen Lebensstil! Das brillante AMOLED-Display liefert gestochen scharfe Farben und sorgt dafür, dass du alle wichtigen Informationen auf einen Blick siehst. Das schlanke, rechteckige Armband des Activity Trackers in elegantem Schwarz passt perfekt zu deinem Stil.Der optische Herzfrequenzsensor ermöglicht eine präzise Überwachung deiner Vitalwerte, während die großzügige Speicherkapazität von 7 Tagen sicherstellt, dass du deine Fortschritte jederzeit im Blick hast. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 7 Tagen und einer kurzen Ladezeit von nur 2 Stunden musst du dir keine Sorgen um unterbrochene Tracking-Sessions machen.Das Fitbit Charge 6 bietet nicht nur umfangreiche Funktionen, sondern überzeugt auch durch ein schlankes Design - 18,5 mm breit, 38,6 mm tief und nur 1,17 cm dick ist es der ideale Begleiter für jeden Tag. Verfolge deine Fitnessziele stilvoll und zuverlässig mit dem Fitbit Charge 6!
Weitere Informationen:
Bauweise/Designtyp:
Rechteck
Bluetooth:
ja
Displaytyp:
AMOLED
GPS:
ja
Hersteller:
Fitbit
Maße (B x H x T):
18,5 x 38,6 mm
Material:
Aluminium, Glas, Harz
NFC:
ja
Produktart:
Fitnessarmband
Produktfarbe:
schwarz
Touchscreen:
ja
WLAN:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 101,94*
€ 127,75*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 100,71*
€ 130,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 104,50*
€ 131,05*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 104,84*
€ 131,06*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 118,63*
€ 148,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.