| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-153854 Herst.-Nr.: 9581116 EAN/GTIN: 711719581116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sony PS5 Konsole SLIM Disc D-Chassis 1TB + 2.Contr. Neues, schlankeres Design Die PS5 SLIM Konsole eröffnet völlig neue Spielmöglichkeiten in einem neuen, schlankeren Design.Mit der PS5-Konsole SLIM erhalten Spielerinnen und Spieler die gleiche leistungsstarke Gaming-Technologie in einem schlanken und kompakten Konsolendesign. Melde dich mit deinem PlayStation Network-Konto an und besuche den PlayStation Store, um Spiele zu kaufen und herunterzuladen.Freu dich auf blitzschnelles Laden mit dem superschnellen SSD, ein realistischeres Spielerlebnis mit haptischem Feedback, adaptiven Triggertasten und 3D-Audio sowie eine ganz neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bluetooth: | ja | Gewicht: | 3200 g | Hersteller: | Sony | Interner Speicher: | 1 TB | Lieferumfang: | 2x Wireless-Controller, 1TB Custom SSD, 2 horizontale Standf | Maße (B x H x T): | 376 x 451 x 216 mm | Produktart: | Spielekonsole | Produktfarbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 461,86* | € 525,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 478,27* | € 543,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 515,21* | € 587,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 577,82* | € 652,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|