Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A9+ X210 WiFi 11" 4GB 64GB graphit DACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab A9+ X210 WiFi 11" 4GB 64GB graphit DACH
Samsung Galaxy Tab A9+ X210 WiFi 11" 4GB 64GB graphit DACH
Artikel-Nr.:
     252-153858
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X210NZAAEUE
EAN/GTIN:
     8806095306261
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab A9+ X210 WiFi 11 4GB 64GB graphit DACH Ein Tablet, das dich voranbringt Das Galaxy Tab A9+ kann nicht nur Einsteiger in die digitale Welt begeistern. Auch erfahrene Tablet-Profis können hier eine überraschend produktive Tablet-Erfahrung machen. Das großartige Panorama-Display bietet jede Menge Platz für kindgerechte Apps und Spiele, natürlich mit angepasster Kindersicherung, sowie für E-Learning-Apps oder Tutorials für Schule und Studium. Effizient wird es beim Multitasking: Angetrieben von dem starken Prozessor kannst du auf dem Galaxy Tab A9+ vieles gleichzeitig erledigen -und so Zeit für andere schöne Dinge gewinnen. Zum Beispiel für Gaming-Sessions oder deine Lieblingsfilme. Der imposante Surround-Sound sorgt dafür, dass du in das Geschehen eintauchen kannst. Lass dich von deinem Galaxy Tab A9+ überraschen, egal ob beim Lernen, Arbeiten, Gamen oder Entspannen. Für ein langes Vergnügen hält der ausdauernde Akku viele Stunden zuverlässig für dich durch.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
7040 mAh
Displayauflösung:
1920 x 1200 Pixel
Betriebssystem:
Android 13.0
Bluetooth:
ja
Bluetooth-Tethering:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
11
Display-/Bildschirmgröße in cm:
28
Displaytyp:
PLS-Touchscreen
externer Speicher:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Fingerabdruckscanner:
nein
Frontkamera:
5 MP
Gewicht:
480 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
64 GB
Kamerablende:
f2.0
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Tablet, Akku (fest verbaut), Datenkabel USB-C auf USB-C, Ste
Maße (B x H x T):
257,1 x 168,7 x 6,9 mm
max. externer Speicher:
1 TB
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessor:
2,2 GHz Octa-Core
Prozessorhersteller/Typ:
Qualcomm Snapdragon
Rückkamera:
8 MP
Sonstiges:
Samsung KNOX
RAM-Speicher:
4 GB
USB Typ C:
ja
USB-Tethering:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 ac / Wi-Fi 5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 139,43*
€ 171,27*
€ 5,80*
ab € 140,51*
€ 172,78*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 140,26*
€ 172,90*
€ 3,50*
ab € 141,04*
€ 173,52*
13 Tage
31
€ 6,29*
ab € 148,21*
€ 182,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.