Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 40FD2E 40" Roku Smart FHD TV schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 40FD2E 40" Roku Smart FHD TV schwarz
Sharp 40FD2E 40" Roku Smart FHD TV schwarz
Artikel-Nr.:
     252-154142
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     40FD2E
EAN/GTIN:
     5903802469837
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Sharp 40FD2E 40 Roku Smart FHD TV schwarz Rahmenloser LED TV mit außergewöhnlichen Multimedia-Funktionen Mehr als nur ein Smart-TV - ein besseres Fernseherlebnis. Genieße grenzenlose Unterhaltung mit integrierten Streaming-Funktionen, Live-TV und vielem mehr. Suche nach Titel, Schauspieler oder Regisseur und erhalte plattformübergreifende Informationen, wo du deine Lieblingssendungen kostenlos oder zum günstigsten Preis streamen kannst.
Weitere Informationen:
Bildschirmtyp:
LED
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
40
Display-/Bildschirmgröße in cm:
101
Full HD:
ja
Gewicht:
6400 g
HDMI:
ja, 3
Hersteller:
Sharp
Maße (B x H x T):
899,0 x 517,2 x 62,2 mm
Media Player:
ja
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
Fernseher FHD
Produktfarbe:
schwarz
USB-Schnittstelle:
ja, 1
WLAN:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.