Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 14 Ultra 5G 16GB 512GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi 14 Ultra 5G 16GB 512GB black
Xiaomi 14 Ultra 5G 16GB 512GB black
Artikel-Nr.:
     252-154170
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0G86EU
EAN/GTIN:
     6941812763124
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi 14 Ultra 5G 16GB 512GB black Für unvergessliche Augenblicke! Das Xiaomi 14 Ultra ist das ultimative Smartphone für kreative Menschen, die professionelle Fotos und Videos aufnehmen möchten. Mit dem Leica Summilux Objektiv, dem Light Fusion 900 Bildsensor und dem Dolby Vision HDR-Modus kannst du in jeder Situation atemberaubende Aufnahmen machen. Das Xiaomi 14 Ultra verfügt außerdem über einen ultraschnellen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und einen 5000 mAH Akku, der dir eine Akkulaufzeit von bis zu 14,5 Stunden bietet. . Und mit dem superflachen 6,9-Zoll-Display, den Dual-Stereo-Lautsprechern und dem IP68-Schutz ist das Xiaomi 14 Ultra ein Smartphone, das dich begeistern wird.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
5G
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
3200 x 1440 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
WQHD+
Dual-SIM:
ja
E-Mail-Client:
ja
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
32 MP
Gewicht:
219.8 g
GPS:
ja
Hersteller:
Xiaomi
HSDPA:
WCDMA
Interner Speicher:
512 GB
Klinkenanschluss:
USB Typ-C
LTE-Frequenzen:
LTE-TDD & LTE-FDD
Maße (B x H x T):
75,3 x 161,4 x 9,2 mm
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
schwarz
Prozessor:
Qualcomm Snapdragon
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Rückkamera:
50 MP
Schutzart:
IP68
RAM-Speicher:
16 GB
Touchscreen:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 926,08*
€ 974,54*
€ 4,99*
ab € 915,24*
€ 989,25*
€ 1,93*
ab € 937,96*
€ 989,99*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 952,46*
€ 1.030,01*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.016,92*
€ 1.066,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,01*
€ 1.225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,57*
€ 1.219,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,04*
€ 1.171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,21*
€ 1.148,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,46*
€ 1.133,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.