Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-NS203E-B schwarz Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp YC-NS203E-B schwarz Mikrowelle
Sharp YC-NS203E-B schwarz Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     252-154297
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-NS203E-B
EAN/GTIN:
     4974019544700
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Sharp YC-NS203E-B schwarz Mikrowelle Essen schnell und einfach zubereitet Mit einer Mikrowelle kannst du deine Speisen schnell und unkompiziert erwärmen. Diese Sharp Mikrowelle bietet dir eine mechanische Steuerung mit 6-stufiger Mikrowellenleitung. Die Leistung der Mikrowelle ist mit 700 angegeben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12900 g
Hersteller:
Sharp
Kindersicherung:
ja
Leistung (Watt):
1000
Lieferumfang:
Mikrowelle, Drehteller, Kurzanleitung, Garantiekarte
Maße (B x H x T):
440 x 258 x 344 mm
Produktart:
Mikrowelle
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Drehteller, Garraumbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, sharp mikrowelle schwarz, sharp microwelle, microwelle schwarz, Weisse Ware, Kleingeräte, Sharp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.