Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-154334 Herst.-Nr.: MXCT3D/A EAN/GTIN: 195949636011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apple MacBook Air 13 M3 8CPU/10GPU 16GB 512GB silber Superleicht. M3gapower. Das MacBook Air ist ein leistungsstarker Laptop, der sich sowohl für Arbeit als auch für Spiele eignet. Der M3 Chip macht ihn noch leistungsfähiger. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 18 Stunden ist das MacBook Air sehr mobil und ermöglicht schnelles Arbeiten. Es ist superleicht und dünn (11,5 mm), sodass es perfekt in dein Leben passt. Bei der Entwicklung wurde auch an die Umwelt gedacht. Das MacBook Air mit M3 besteht zu 50% aus recycelten Materialien und verfügt über ein robustes Gehäuse aus recyceltem Aluminium. Es ist in zwei Größen erhältlich: Das 13-Zoll-Modell ist ein ultimativer mobiler Laptop, während das 15-Zoll-Modell mehr Platz für Multitasking auf dem Display bietet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Apple | Produktart: | Notebook | Produktfarbe: | silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MacBook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, macbook air 13" 16 gb 1 tb, mac, 16gb ddr4 2666 mac, Computer u. Peripherie, Apple |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 1.299,65* | € 1.382,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1.295,21* | € 1.384,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 1.305,45* | € 1.390,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.323,99* | € 1.409,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 1.342,52* | € 1.436,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|