Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154347 Herst.-Nr.: MXE13D/A EAN/GTIN: 195949640919 |
| |
|
| | |
| Apple MacBook Pro 14 M3 16GB 1TB silber Leistung, die die Regeln neu schreibt Das neue Apple MacBook Pro 14 M3 ist ein leistungsstarkes Gerät für anspruchsvolle Nutzer. Der M3-Prozessor bietet eine beeindruckende Leistung mit einer 8-Kern-CPU und 10-Kern-GPU, um mühelos komplexe Aufgaben zu meistern. Das 14,2-Zoll-Display mit einer Helligkeit von 1.000 cd/m liefert atemberaubende Farben und gestochen scharfe Bilder. Es unterstützt eine Auflösung von 6K (6016 x 3384) über Thunderbolt 4 und HDMI 2.1. Mit einer 1 TB SSD hast du genug Platz für deine Dateien, Projekte und Medien. Schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sorgen für flüssiges Arbeiten. Der 70-Wh-Lithium-Polymer-Akku hält bis zu 15 Stunden durch, sodass du den ganzen Tag produktiv sein kannst. Das MacBook Pro 14 beeindruckt mit einem schlanken Aluminiumgehäuse, einem Force Touch Trackpad, Touch ID und einem Stereo-Lautsprechersystem. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Apple | Produktart: | Notebook | Produktfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MacBook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, macbook pro, mac, 14 zoll laptop, Computer u. Peripherie, Apple |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1.844,94* | € 1.980,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.847,41* | € 1.984,04* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 1.851,06* | € 1.984,95* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.866,83* | € 1.993,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.880,61* | € 2.004,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|