Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja CI100EU Foodi 3-in-1 Hand- & Stabmixer Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ninja CI100EU Foodi 3-in-1 Hand- & Stabmixer Set
Ninja CI100EU Foodi 3-in-1 Hand- & Stabmixer Set
Artikel-Nr.:
     252-154350
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     CI100EU
EAN/GTIN:
     622356254762
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Ninja CI100EU Foodi 3-in-1 Hand- & Stabmixer Set 3-in-1 Hand- & Stabmixer Set Ein 850-Watt-Motor treibt drei Aufsätze an: einen Handmixer, einen Stabmixer und einen Zerkleinerer. Einfach zwischen den leichten Aufsätzen wechseln und mühelos mixen, kneten, rühren, pürieren und hacken - perfekt für passionierte Bäcker, erfahrene Köche und Küchenneulinge. Das Set aus Handmixer, Stabmixer und Zerkleinerer besteht aus hochwertigen, BPA-freien Materialien, die auch den härtesten Aufgaben gewachsen sind, und passt mit seinem eleganten Design in jede Küche.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
700 ml
Gewicht:
1020 g
Hersteller:
Ninja
Kabellänge:
2 m
Leistung (Watt):
850
Maße (B x H x T):
76 x 404 x 69 mm
Produktart:
Stabmixer
Produktfarbe:
schwarz
Kapazität Liter:
0,7
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab, Weisse Ware, Kleingeräte, Ninja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 60,87*
€ 75,30*
€ 6,78*
ab € 65,50*
€ 80,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 67,53*
€ 83,15*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 73,44*
€ 89,72*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 79,24*
€ 95,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.