| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154370 Herst.-Nr.: XOR400669 EAN/GTIN: 4260427614846 |
| |
|
| | |
| Xoro Megapad 1333 Pro 3 13,3 6GB 128GB schwarz Perfekt für Camping oder unterwegs Das XORO MegaPAD 1333 Pro verfügt über ein 13,3 Zoll großes Display, einen eingebauten 10.000 mAh Akku und einen ausklappbaren Ständer. Der Akku kann in sechs Stunden aufgeladen werden. Dank des 64-Bit Octa-Core Prozessors in Kombination mit dem Android 13 Betriebssystem ist das MegaPAD deutlich schneller als das Vorgängermodell. Es hat außerdem 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher.Große Datenmengen können einfach vom USB-Stick auf den Tablet-PC übertragen werden, indem der mitgelieferte USB-Adapter verwendet wird. Der Tablet-PC verfügt über einen ausklappbaren Ständer, der ein komfortables Arbeiten ermöglicht. Das Gerät kann problemlos an der Wand befestigt werden, indem es an einer VESA 75 Wandhalterung über die beiden rückseitigen M4 Gewinde angebracht wird. Weitere Informationen: | | 3 Jahre Garantie: | nein | Displayauflösung: | 1920 x 1080 Pixel | Betriebssystem: | Android 13.0 | Bildformat: | 16:9 | Bluetooth: | ja | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 13 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 34 | Displaytyp: | IPS LED | externer Speicher: | ja | externer Speichertyp: | microSD | Frontkamera: | 5 MP | Gewicht: | 1300 g | Hersteller: | Xoro | Hintergrundbeleuchtung: | ja | Interner Speicher: | 128 GB | Integriertes Mikrofon: | ja | Integrierter Lautsprecher: | ja | Maße (B x H x T): | 324,5196,613 mm | max. externer Speicher: | 256 GB | Produktart: | Tablet PC | Produktfarbe: | schwarz | RAM-Speicher: | 6 GB | Touchscreen: | ja | USB Typ C: | ja | WLAN: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet PC, TabletPC, Xoro Tablet, Xoro Tablet-PCs, Xoro TabletPCs, Xoro Tablets, tablet 13" android, android tablet, tablet 13 zoll, Mobile Devices, Tablets, Xoro |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 260,45* | € 293,36* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 262,32* | € 294,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 264,84* | € 296,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 318,16* | € 355,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|