Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154403 Herst.-Nr.: RRS-00152 EAN/GTIN: 196388205868 |
| |
|
| | |
| Microsoft Xbox Series S 512GB + 3 Mon. Game Pass Ultimate Gaming in neuer Dimension Die Microsoft Xbox Series S 512 GB + 3 Monate Game Pass Ultimate ist mehr als nur eine Konsole. Sie ist dein Ticket zu einer neuen Ära des Gamings. Dank der schnellen SSD der Xbox Series S gehören lästige Ladezeiten der Vergangenheit an. Spiele starten in Sekundenschnelle und bieten eine flüssige Performance, die dich mitten ins Geschehen zieht. Die Xbox Series S beeindruckt nicht nur mit ihrer Leistung, sondern auch mit ihrem kompakten Design. Mit 512 GB Speicherplatz bietet die Konsole ausreichend Platz für deine Lieblingsspiele und Downloads. Du kannst Gaming ohne Kompromisse erleben, sei es in 4K oder atemberaubendem HDR. Mit der 3-monatigen Game Pass Ultimate Mitgliedschaft erhältst du Zugang zu einer riesigen Bibliothek von über 100 Spielen. Weitere Informationen: | | Anzahl HDMI-Ports: | 1 | Gewicht: | 3300 g | Hersteller: | Microsoft | Interner Speicher: | 512 GB | Maße (B x H x T): | 128 x 292 x 360 mm | Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45): | ja | Produktart: | Spielekonsolen | Produktfarbe: | weiß | Prozessorhersteller/Typ: | AMD | RAM-Speicher: | 10240 | WLAN: | ja | WLAN-Standard: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 229,01* | € 265,51* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,35* | € 268,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 237,73* | € 274,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 245,53* | € 284,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|