Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 50GJ4225E 50" UHD Roku Smart TV schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 50GJ4225E 50" UHD Roku Smart TV schwarz
Sharp 50GJ4225E 50" UHD Roku Smart TV schwarz
Artikel-Nr.:
     252-154408
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     50GJ4225E
EAN/GTIN:
     5905683270779
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Sharp 50GJ4225E 50 UHD Roku Smart TV schwarz Rahmenloser 4K UHD LED ROKU Smart TV Mehr als nur ein Smart-TV - ein besseres Fernseherlebnis. Genieße grenzenlose Unterhaltung mit integrierten Streaming-Funktionen, Live-TV und vielem mehr. Suche nach Titel, Schauspieler oder Regisseur und erhalte plattformübergreifende Informationen, wo du deine Lieblingssendungen kostenlos oder zum günstigsten Preis streamen kannst.
Weitere Informationen:
4K/UHD:
ja
Bluetooth:
nein
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
50
Display-/Bildschirmgröße in cm:
126
DVB-C:
ja
DVB-S/S2:
ja
DVB-T/T2:
ja
Gewicht:
8600 g
HDMI:
ja, 1
Hersteller:
Sharp
Maße (B x H x T):
1111,4 x 647,1 x 84,5 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
Fernseher UHD
Produktfarbe:
schwarz
WLAN:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,38*
€ 424,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,17*
€ 388,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.