Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 55GJ4225E 55" UHD Roku Smart TV schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 55GJ4225E 55" UHD Roku Smart TV schwarz
Sharp 55GJ4225E 55" UHD Roku Smart TV schwarz
Artikel-Nr.:
     252-154409
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     55GJ4225E
EAN/GTIN:
     5905683270793
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Sharp 55GJ4225E 55 UHD Roku Smart TV schwarz Rahmenloser 4K UHD LED ROKU Smart TV Mehr als nur ein Smart-TV - ein besseres Fernseherlebnis. Genieße grenzenlose Unterhaltung mit integrierten Streaming-Funktionen, Live-TV und vielem mehr. Suche nach Titel, Schauspieler oder Regisseur und erhalte plattformübergreifende Informationen, wo du deine Lieblingssendungen kostenlos oder zum günstigsten Preis streamen kannst.
Weitere Informationen:
4K/UHD:
ja
Bluetooth:
nein
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
55
Display-/Bildschirmgröße in cm:
139
DVB-C:
ja
DVB-S/S2:
ja
DVB-T/T2:
ja
Gewicht:
11100 g
HDMI:
ja, 1
Hersteller:
Sharp
Maße (B x H x T):
1226,3 x 712,6 x 83,9 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
Fernseher UHD
Produktfarbe:
schwarz
WLAN:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,72*
€ 487,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,23*
€ 486,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.