Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XSW-104 GS 10" Subwoofer 4Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XSW-104 GS 10" Subwoofer 4Ohm
Sony XSW-104 GS 10" Subwoofer 4Ohm
Artikel-Nr.:
     252-154510
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XSW104GS.U
EAN/GTIN:
     4548736153264
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Sony XSW-104 GS 10 Subwoofer 4Ohm Kräftige tiefe Frequenzen für unterwegs Der XS-W104GS 25 cm (10) Subwoofer mit 350 W CTA RMS Leistungsaufnahme. Eine direkt mit der Schwingspule verbundene Membran gibt in Kombination mit der Sicke aus Schaumgummi tiefe, dichte Bässe wieder. Das Design mit weiter Auslenkung sorgt für satten Klang auf jeder Fahrt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3800 g
Hersteller:
Sony
Maße (B x H x T):
250 mm
Produktart:
Subwoofer
Weitere Suchbegriffe: Automotive, Lautsprecher Verstärker, SONY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.