Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LDDW32i+ 32" Smart LED-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexion LDDW32i+ 32" Smart LED-TV
Reflexion LDDW32i+ 32" Smart LED-TV
Artikel-Nr.:
     252-154521
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     LDDW32i+
EAN/GTIN:
     4260035679534
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Reflexion LDDW32i+ 32 Smart LED-TV Smart LED-TV mit Bluetooth und DVD-Player Das LDDW32i+ ist ein vielseitiger 32 Smart LED-TV, der mit Full HD-Auflösung, integriertem DVD-Player und diversen Tunern wie DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S2 ausgestattet ist1. Er bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI, USB und WLAN/Bluetooth, sowie ein Open Android Betriebssystem mit Zugang zu Apps und Mediatheken.
Weitere Informationen:
Bildformat:
16:9
Bildschirmtyp:
LED
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
32
Display-/Bildschirmgröße in cm:
80
DVB-C:
ja
DVB-S/S2:
ja
DVB-T/T2:
ja
Gewicht:
4700 g
Hersteller:
Reflexion
Maße (B x H x T):
731 x 432 x 86 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
Fernseher FHD
Produktfarbe:
schwarz
WLAN:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,15*
€ 403,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,95*
€ 390,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.