Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Poly Savi 8245-M Office Mono In-Ear Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Poly Savi 8245-M Office Mono In-Ear Headset
HP Poly Savi 8245-M Office Mono In-Ear Headset
Artikel-Nr.:
     252-154604
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8D3H7AA#ABB
EAN/GTIN:
     196548585366
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
HP Poly Savi 8245-M Office Mono In-Ear Headset SAVI 8200 OFFICE- UND UC-SERIE Lauter Arbeitsplatz? Kein Problem. Investiere mit den Headsets der Savi 8200 Office- und UC-Serie in mehr Produktivität. Blenden mit Noise Cancelling und enger Gesprächsbegrenzung Lärm in der Nähe aus und sorge dafür, dass jedes Gespräch sicher, vertraulich und gut verständlich bleibt. Biete deinen Mitarbeitern Bewegungsfreiheit und eine längere Gesprächszeit - mit dem einzigartigen Hot-Swap-Akku ist diese sogar unbegrenzt. Dank mehrerer Tragevarianten kann jedes Teammitglied seinen Favoriten auswählen oder sich mit dem konvertiblen Modell mehrere Optionen offen halten. Mit der Savi 8200 Office- und UC-Serie gibst du den ganzen Tag dein Bestes egal, wo du arbeitest.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hewlett Packard
Ladezeit:
3 Std.
Noisecancelling:
ja
Produktart:
Kopfhörer/Headsets kabellos
Produktfarbe:
schwarz
Reichweite bis zu:
180 m
Schnurlos:
ja
Stereo:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 190,77*
€ 207,99*
Frei Haus
ab € 194,71*
€ 211,95*
€ 6,78*
ab € 196,97*
€ 214,88*
€ 4,99*
ab € 206,04*
€ 223,99*
3 Tage
18
€ 1,00*
ab € 221,34*
€ 240,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.