Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-154692 Herst.-Nr.: CHDHX-121-RW EAN/GTIN: 810116380282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GoPro HERO 12 Standard schwarz Für atemberaubende Aufnahmen Die HERO12 Black verfügt über die überragende Bildqualität von GoPro und setzt neue Maßstäbe mit HDR (High Dynamic Range) für 5,3K- und 4K-Videos, noch besserer HyperSmooth 6.0 Videostabilisierung und dem branchenführenden ultraweiten 177 Sichtfeld des Max Lens Mod. 2.0. Das von Grund auf neu entwickelte Energiemanagementsystem der HERO12 sorgt für eine verbesserte thermische Leistung und ermöglicht eine bis zu doppelt so lange Akkulaufzeit.1 Neu ist auch die Unterstützung von Bluetooth-Audiogeräten, sodass Apple AirPods und andere Kopfhörer für Audioaufnahmen und die Fernsteuerung der Kamera per Sprachbefehl verwendet werden können. Fortgeschrittene Anwender können ihre Kreativität mit professionellen Funktionen wie der drahtlosen Timecode-Synchronisierung mehrerer HERO12-Kameras, erweiterten Farbeinstellungen und vielen weiteren Optionen entfalten. All diese Funktionen vereint die HERO12 im legendären GoPro Design: ultra robust und wasserdicht, um in jeder Situation die perfekte Aufnahme zu machen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | Hersteller: | Gopro | Maße (B x H x T): | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | Produktart: | Actioncams | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | 10 m ohne Schutzgehäuse. 60 m mit Schutzgehäuse | WLAN: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 284,18* | € 323,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 284,44* | € 323,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 304,53* | € 346,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 324,78* | € 369,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 394,71* | € 444,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|