| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-154702 Herst.-Nr.: YC-MG252AE-W EAN/GTIN: 4974019464329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sharp YC-MG252AE-W Mikrowelle & Grill 25L weiß Essen schnell und einfach zubereitet Mit einer Mikrowelle mit Grill, hast du mehr Möglichkeiten als nur Essen aufzuwärmen. Diese Sharp Mikrowelle bietet dir acht automatische Programme inkusive Auftaufunktion mit Zeit und Gewicht. Die Leistung der Mikrowelle ist mit 900 und die der Grill-Funktion mit 1.000 Watt angegeben. Insgesamt gibt es 11 Mikrowellenleistungsstufen. Mit dem Grillrost hat man die Möglichkeit Aufläufe mit Käse zu überbacken, Brot zu rösten, als auch Speisen anzubraten und zu bräunen. Selbst Würsten, Steaks und Hähnchen lassen sich mit dieser Sharp Mikrowelle perfekt grillen und du kannst dir den Elektrogrill sparen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 13500 g | Hersteller: | Sharp | Kindersicherung: | ja | Leistung (Watt): | 900 | Lieferumfang: | Mikrowelle, Grillgestell, Garblech, Kurzanleitung, Garantiek | Maße (B x H x T): | 472 x 280 x 345 mm | Produktart: | Mikrowelle | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Garblech, Garraumbeleuchtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |