Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WHULT900NW Over-Ear weiß BT-Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony WHULT900NW Over-Ear weiß BT-Kopfhörer
Sony WHULT900NW Over-Ear weiß BT-Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     252-154754
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WHULT900NW.CE7
EAN/GTIN:
     4548736158337
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Sony WHULT900NW Over-Ear weiß BT-Kopfhörer Das ULT POWER SOUND-Erlebnis - ideal für Bassliebhaber! Der neue Sony WHULT900B Bluetooth-Kopfhörer bietet kraftvolle Bässe, hohe Klarheit und beeindruckende Geräuschunterdrückung! Mit einem Druck auf den ULT-Knopf können Power-Sound-Fans zwischen zwei einzigartigen Klangeinstellungen wählen und das ULT POWER SOUND Erlebnis überallhin mitnehmen. Der ULT WEAR bietet einen tiefen Bass für eine enorme Resonanztiefe in den unteren Frequenzen sowie einen Attack Bass, der der Musik beeindruckenden Schwung und Energie verleiht! Außerdem verfügt er über Modi für Noise Cancelling und Ambient Sound, wodurch er überall verwendet werden kann! Die Akkulaufzeit ist beeindruckend, da selbst bei eingeschaltetem Noise Cancelling 30 Stunden am Stück Musik gehört werden kann. Dank des herausragenden Tragekomforts der ULT WEAR können Sie selbst die längsten Playlists ungestört genießen! Anrufe sind selbst in lauten Umgebungen klar und deutlich zu verstehen. Mit der Multipoint-Connection kann der ULT WEAR sogar mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden! Wenn du also Musik auf dem Laptop hörst und ein Anruf auf dem Telefon eingeht, wird der Ton automatisch umgeschaltet, ohne dass du eine Taste drücken musst.ULT WEAR bietet mit unübertroffener Leistung und atemberaubendem Detailreichtum das ULT POWER SOUND-Erlebnis - ideal für Bassliebhaber!
Weitere Informationen:
Gewicht:
255 g
Hersteller:
Sony
Produktart:
Kopfhörer/Headsets kabellos
Produktfarbe:
weiß
Stereo:
ja
Tragevariante:
Over-Ear
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 114,57*
€ 148,03*
1 Tag
15
€ 7,50*
ab € 116,61*
€ 149,52*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 120,38*
€ 154,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,33*
€ 167,82*
13 Tage
76
€ 6,29*
ab € 139,75*
€ 177,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.