| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154864 Herst.-Nr.: CR0050 EAN/GTIN: 4052792072181 |
| |
|
| | |
| LogiLink USB 3.0 Dual-Kartenleser USB-C/SD/microSD alu Dual-Kartenleser mit USB-C Anschluss Mit dem Dual-Kartenleser hast du eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen Kartenleser und Computer, Tablet oder anderen Geräten mit USB-C-Anschluss. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s können große Dateien in kürzester Zeit übertragen werden, was Zeit spart und die Effizienz steigert. Er unterstützt eine Vielzahl von Speicherkartenformaten, wie SD, SDHC, SDXC, microSD, MMC und RS MMC-Karten bis zu einer Kapazität von 1 TB. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | USB-C | Gewicht: | 23 g | Kabellänge: | 0 m | Lieferumfang: | Kartenleser | Maße (B x H x T): | 32 x 10 x 49 mm | Produktart: | Cardreader | Produktfarbe: | silber | Sonstiges: | Slot für SD- und microSD-Karten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,96* | € 11,51* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,16* | € 11,79* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,32* | € 14,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,90* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|