Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelbox m. 5-fach-Steckdosenleiste USB/Schuko sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Kabelbox m. 5-fach-Steckdosenleiste USB/Schuko sch
LogiLink Kabelbox m. 5-fach-Steckdosenleiste USB/Schuko sch
Artikel-Nr.:
     252-154870
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS282U
EAN/GTIN:
     4052792073591
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
LogiLink Kabelbox m. 5-fach-Steckdosenleiste USB/Schuko sch Eine Kabelbox für mehr Ordnung Mit der Kabelbox von LogiLink kannst du an Ort und Stelle bis zu 8 Geräte z. B. Laptop, Smartphone, Tablet, Drucker oder Lampe, gleichzeitig mit Strom versorgen und benötigen dafür nur einen Steckdosenanschluss. Die integrierten USB-Anschlüsse bieten zudem die Möglichkeit, mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets direkt über die Kabelbox aufzuladen, ohne zusätzliche Netzgeräte verwenden zu müssen. Die Anschlüsse sind platzsparend, sicher, staubgeschützt und dekorativ verstaut. Sie vermeiden durch das gebündelte Verlegen der Kabel Stolperfallen und Beschädigungen der Kabel. Dank des modernen Designs passt die Kabelbox optisch in jedes Erscheinungsbild. Egal ob im Büro oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
2 x USB-A, 1 x USB-C, 4 x Schuko, 1 x EU-Buchse
Gewicht:
1002 g
Lieferumfang:
Kabelbox mit passgenauer Steckdosenleiste
Maße (B x H x T):
145 x 130 x 285 mm
Material:
Polycarboat
Produktart:
Schaltsteckdosen u. Steckdosenleisten
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Ein-Aus-Schalter, Schutzart IP20
Weitere Suchbegriffe: kabelbox, Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., LogiLink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.