Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A15 A156B 5G 4GB 128GB blue black EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A15 A156B 5G 4GB 128GB blue black EU
Samsung Galaxy A15 A156B 5G 4GB 128GB blue black EU
Artikel-Nr.:
     252-154894
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A156BZKDEUE
EAN/GTIN:
     8806095372518
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A15 A156B 5G 4GB 128GB blue black EU Bringt deine Welt zum Strahlen Auf dem FHD+ Display des Galaxy A15 5G genießt du Fotos, Videos, Apps und Spiele in beeindruckender Schärfe und lebendigen Farben. Dank der Full HD+ Auflösung kommen selbst kleinste Details auf dem 16,39 cm / 6,5 Zoll großen Display gestochen scharf zur Geltung. Auch die Kamera des Galaxy A15 5G kann sich sehen lassen. Mit bis zu 50 Megapixeln kann sie viele Details in deinen Motiven einfangen. Auch für Panorama- und Makroaufnahmen hat dein Galaxy A15 5G die passenden Linsen an Bord. Ein weiteres Highlight stellt die Frontkamera dar. Sie löst mit beeindruckenden 13 Megapixeln auf, damit du deinen Lifestyle mit ausdrucksstarken Selfies präsentieren kannst.Der interne Speicher bietet viel Platz für alles, was zu deiner Welt gehört. Und wenn es mal eng wird, lässt sich der Speicher mit einer microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern, sodass du genug Platz für Fotos, Videos oder Musik hast. Mit seinem leistungsstarken 5.000 mAh Akku beweist dein Galaxy A15 5G Ausdauer für stundenlanges Chatten, Streamen oder Spielen.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
5000 mAh (fest verbaut)
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 14
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1.080 x 2.340 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
16
Displaytyp:
Super AMOLED
Dual-SIM:
ja, 2 SIM + microSD
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
13 MP
Gewicht:
200 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
76,8 x 160,1 x 8,4 mm
max. externer Speicher:
1 TB
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
schwarz
Rückkamera:
50 MP
RAM-Speicher:
4 GB
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50 MP, 5 MP und 2 MP
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g
Zusätzlicher Lieferumfang:
Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 139,76*
€ 168,61*
€ 6,78*
ab € 140,13*
€ 168,67*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 140,05*
€ 169,19*
€ 4,70*
ab € 141,41*
€ 169,98*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,93*
€ 171,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.