Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154896 Herst.-Nr.: 380541 EAN/GTIN: 7322460085650 |
| |
|
| | |
| Doro 1880 4G rot Unkompliziertes 4G-Mobiltelefon mit breitem Display Das Doro 1880 ist ein 4G-Mobiltelefon für alle, die ein großes Display zum Schreiben von Textnachrichten und Betrachten von Fotos bevorzugen. Die konvex geformten Tasten mit großem Abstand erleichtern das Wählen und die Texteingabe, und eine integrierte Notruftaste sorgt für zusätzliche Sicherheit. Das integrierte UKW-Radio zum Hören von Nachrichten und Unterhaltungsprogrammen sowie die eingebaute Taschenlampe sind bei Dunkelheit sehr praktisch. Weitere Informationen: | | 3 Jahre Garantie: | nein | 5G: | nein | Akku: | 1000 mAh | Bauweise/Designtyp: | Candybar | Betriebssystem: | Mocor OS | Blitzlicht/Fotolicht: | ja | Bluetooth: | ja | Größe Hauptdisplay: | 320 x 240 Pixel | Extra laute Ruftöne: | ja | Farbdisplay: | ja | Freisprechen: | ja | GSM (2G): | Dualband | Gewicht: | 113,7 g | GPS: | nein | Hersteller: | Doro | Hörgerätekompatibel: | ja | Kamera: | ja | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | LTE (4G): | ja | Maße (B x H x T): | 66,6 x 128,4 x 12,9 mm | max. externer Speicher: | 128 | Notruftaste: | ja | Produktart: | Bartype | Produktfarbe: | rot | Radio: | ja | Sonstiges: | sprechende Tasten | RAM-Speicher: | 17 | Sprechzeit: | 360 Min. | Stand-by-Zeit: | 220 Std. | Telefonbuch: | 500 Einträge | Tischladestation: | ja | Touchscreen: | nein | UMTS (3G): | ja | USB Typ C: | ja | USB-Port: | Ja | Videoaufnahme: | ja | WLAN: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 49,80* | € 65,69* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,52* | € 65,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,12* | € 67,51* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 52,63* | € 69,46* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 53,26* | € 70,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|