Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose Ultra Open Earbuds schwarz BT-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bose Ultra Open Ear Earbuds mit OpenAudio-Technologie, schwarz
Bose Ultra Open Ear Earbuds mit OpenAudio-Technologie, schwarz
Artikel-Nr.:
     252-155003
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     881046-0010
EAN/GTIN:
     017817846929
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Bose Ultra Open Earbuds schwarz BT-Headset Earbuds. Neu erfunden. Die Bose Ultra Open Earbuds sind die perfekten Begleiter für Musikliebhaber. Ausgestattet mit Bose 360 Sound sehen die Earbuds nicht nur gut aus und fühlen sich noch besser an, sie bieten auch ein intensiveres Hörerlebnis. Die Bose Ultra Open Earbuds verfügen über einen flexiblen Bügel mit federleichtem Druck. Man merkt gar nicht, dass man sie trägt. Die Ultra Open Earbuds bieten bis zu 7,5 Stunden Musikwiedergabe oder bis zu 48 Stunden Standby und bis zu 19,5 Stunden zusätzliche Akkulaufzeit mit der Transportbox mit Ladefunktion.
Weitere Informationen:
Betriebszeit:
450 Min.
Bluetooth:
ja
Hersteller:
Bose
Ladezeit:
1 Std.
Lieferumfang:
2 Bose Ultra Open Earbuds, Transportetui mit Ladefunktion, U
Maße (B x H x T):
17 x 19 x 27 mm
Produktart:
Kopfhörer/Headsets kabellos
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Wasserbeständig gemäß IPX4
Stereo:
ja
Tragevariante:
In-Ear
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 239,29*
€ 279,58*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 247,07*
€ 289,03*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 263,05*
€ 307,95*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,03*
€ 343,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,31*
€ 327,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.