Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A05s A057G 64GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A05s A057G 64GB black
Samsung Galaxy A05s A057G 64GB black
Artikel-Nr.:
     252-155020
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A057GZKUEUB
EAN/GTIN:
     8806095268408
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A05s A057G 64GB black Tauche ein in brillante Action Das Samsung Galaxy A05s ist ein leistungsstarkes Smartphone, das mit seinem 6,7-Zoll-PLS-LCD-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln ein beeindruckendes visuelles Erlebnis bietet. Ein Octa-Core-Prozessor sorgt für flüssige Leistung. Mit 64 GB internem Speicher und 4 GB RAM bietet das A05s ausreichend Platz für deine Apps, Fotos und Videos. Außerdem verfügt es über eine 50 Megapixel Hauptkamera, einen 5000 mAh Akku und eine 25 Watt Schnellladefunktion.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1080 x 2400 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
PLS LCD
Dual-SIM:
Dual-SIM
E-Mail-Client:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
GSM (2G):
Triband
Frontkamera:
13 MP
Gewicht:
195 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
HSDPA:
WCDMA
Interner Speicher:
64 GB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
LTE-Frequenzen:
LTE
Maße (B x H x T):
77,8 x 168 x 8,8 mm
max. externer Speicher:
1 TB
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
schwarz
Prozessor:
Qualcomm
Rückkamera:
50 MP
SAR-Wert ( Strahlungswert ):
1
RAM-Speicher:
4 GB
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50, 2 und 2
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
USB-Port:
Ja
Vibrationsalarm:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 95,96*
€ 118,78*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 96,45*
€ 119,35*
€ 6,78*
ab € 98,53*
€ 121,76*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 102,18*
€ 125,42*
5 Tage
404
€ 1,00*
ab € 109,86*
€ 135,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.