Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony K55XR80PAEP OLED UHD Smart TV HDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony K55XR80PAEP OLED UHD Smart TV HDR
Sony K55XR80PAEP OLED UHD Smart TV HDR
Artikel-Nr.:
     252-155078
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     K55XR80PAEP
EAN/GTIN:
     4548736159778
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Sony K55XR80PAEP OLED UHD Smart TV HDR Kinoreife Bild- und Tonqualität mit ästhetischem Anspruch Die Sony Bravia XR80-Fernseher verfügen über eine Vielzahl von Funktionen und Vorteilen, die sie auf dem Markt einzigartig machen. Von der hochmodernen OLED-Technologie, die eine unvergleichliche Bildqualität mit leuchtenden Farben und tiefem Schwarz liefert, bis hin zu innovativen Soundsystemen, die ein beeindruckendes Klangerlebnis bieten, definiert derXR80 das Home Entertainment neu. Das schlanke und elegante Design passt in jeden Wohnraum, gepaart mit benutzerfreundlichen Schnittstellen und intelligenten Funktionen. Ob Filme, Spiele oder Streaming - der Sony Bravia XR80 eröffnet neue Dimensionen und macht jeden Moment unvergesslich.
Weitere Informationen:
4K/UHD:
ja
Bildschirmtyp:
OLED
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
55
Display-/Bildschirmgröße in cm:
139
Gewicht:
17100 g
Hersteller:
Sony
Maße (B x H x T):
1223 x 706 x 37 mm
Produktart:
Fernseher HD ready
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.602,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,82*
€ 2.097,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,82*
€ 2.062,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,61*
€ 1.964,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,21*
€ 1.931,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,67*
€ 1.907,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.