| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-155081 Herst.-Nr.: K65XR70AEP EAN/GTIN: 4548736159839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sony K65XR70AEP Mini-QLED UHD Smart TV HDR Fortschrittliche Bild- und Tontechnik für streaming und gaming Der neueste BRAVIA 7 Fernseher von Sony bietet ein unvergleichliches Kinoerlebnis und kombiniert fortschrittliche Bild- und Tontechnologien, um Filme zum Leben zu erwecken. Mit Funktionen wie XR Backlight Master Drive für extreme Helligkeit und Kontrast, Acoustic Multi Audio für immersiven Sound und Unterstützung für IMAX Enhanced, DTS:X, Dolby Vision und Dolby Atmos bietet er ein atmosphärisches Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Darüber hinaus stellen die Studio Calibrated Modi sicher, dass die Bild- und Tonqualität der Vision der Filmemacher entspricht. Die Integration von Google TV macht den Zugang zu Streaming-Inhalten einfacher denn je, und das Design fügt sich nahtlos in jedes Wohnzimmer ein. Gamer werden die auf die PlayStation 5 zugeschnittenen Funktionen zu schätzen wissen, die sie mitten ins Geschehen bringt. Dank optimierter Bildschirmhelligkeit und Energieeffizienz bietet dieser BRAVIA Fernseher ein brillantes Bild bei geringerem Stromverbrauch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 4K/UHD: | ja | Bildschirmtyp: | LED | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 65 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 164 | Gewicht: | 37000 g | Hersteller: | Sony | Maße (B x H x T): | 1445 x 832 x 57 mm | Produktart: | Fernseher FHD | Produktfarbe: | grau/anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, sony led-fernseher dvb-t/-c/-s2, led fernseher, led-fernseher sony, Home Entertainment, SONY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |