| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155084 Herst.-Nr.: HTA9M2.CEL EAN/GTIN: 4548736146457 |
| |
|
| | |
| Sony HT-A9M2 Heimkinosystem grau Bravia Theatre Quad - für den wahren Kinosound Das Sony BRAVIA Theatre Quad Heimkinosystem ist das ultimative Surround Sound-Erlebnis für zu Hause. 4 Quads mit je 4 Lautsprechern sorgen für den ultimativen Surround Sound - Dolby Atmos und DTS:X sind zwei Technologien, die direkt aus dem Kino ins Wohnzimmer kommen. Die IMAX Enhanced Zertifizierung sorgt für ein authentisches Kinoerlebnis zu Hause. In Verbindung mit einem BRAVIA Fernseher stehen exklusive Funktionen zur Verfügung. Acoustic Centre Sync macht den Fernseher zum Center-Lautsprecher und sorgt so für eine perfekte audiovisuelle Abstimmung, während High Resolution Audio für eine überragende Klangqualität sorgt. Gamer kommen in den Genuss der neuesten Gaming-Formate, darunter Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) über HDMI 2.1 sowie 8K und 4K120 Passthrough. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2400 g | Hersteller: | Sony | Maße (B x H x T): | 289 x 275 x 55 mm | Produktart: | Heimkino-Systeme | Produktfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |