Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM MOBILE M9F 4G Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM MOBILE M9F 4G Outdoor
AGM MOBILE M9F 4G Outdoor
Artikel-Nr.:
     252-155118
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     AGM_M9F_EU001B
EAN/GTIN:
     6934663604807
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
AGM MOBILE M9F 4G Outdoor Das robuste Outdoor-Handy für Profis und Abenteurer Das AGM Mobile AGM_M9F ist der ideale Begleiter für alle, die bei der Arbeit oder in der Freizeit auf ein robustes und zuverlässiges Mobiltelefon angewiesen sind. Dank seiner IP68-Zertifizierung trotzt das Handy allen Widrigkeiten und übersteht Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe. Mit dem 100mAh Akku sind auch längere Outdoor-Einsätze problemlos möglich. Dank der großen Tasten und der übersichtlichen Menüführung ist die Bedienung des AGM_M9F auch mit Handschuhen kein Problem.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
1000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Displaytyp:
QVGA
Dual-SIM:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
GSM (2G):
Quadband
Gewicht:
126 g
Hersteller:
BeaFon
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
59 x 141,3 x 16,5 mm
max. externer Speicher:
128 GB
Outdoor:
ja
Outdoorfähigkeit:
ja
Produktart:
Bartype
Produktfarbe:
schwarz
Rückkamera:
2 MP
Schutzart:
IP68/IP69K
Touchscreen:
nein
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, handy beafon, dual-sim handy, Mobile Devices, Mobile Phones, Bea-Fon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 57,03*
€ 75,29*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,04*
€ 75,30*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 57,12*
€ 75,39*
€ 4,70*
ab € 59,22*
€ 77,73*
€ 4,99*
ab € 59,42*
€ 77,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.