Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM MOBILE H6L (lite) Smartphone Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM MOBILE H6L (lite) Smartphone Outdoor
AGM MOBILE H6L (lite) Smartphone Outdoor
Artikel-Nr.:
     252-155121
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     AGM_H6L_EU001B
EAN/GTIN:
     6934663604814
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
AGM MOBILE H6L (lite) Smartphone Outdoor Für das echte Leben gebaut Entdecke das AGM H6 LITE - dein perfekter Begleiter für jedes Abenteuer! Dieses Smartphone ist nicht nur ultradünn und leicht, sondern auch extrem robust. Mit seinem 6,56-Zoll-Display und einer Bildwiederholrate von 90 Hz bietet es ein flüssiges und lebendiges Seherlebnis. Ausgestattet mit 8 GB RAM und 128 GB ROM läuft es auf dem neuesten Android 13 Betriebssystem. Die 50 Megapixel Dual-AI-Kamera ermöglicht atemberaubende Fotos. Das Gerät ist IP68/IP69K/MIL-STD-810H zertifiziert und somit vor Wasser, Staub und Stößen geschützt.
Weitere Informationen:
5G:
nein
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 13
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Displaytyp:
HD+
Dual-SIM:
ja
Dual-Kamera:
50 MP und 2 MP
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
8 MP
Gewicht:
240 g
GPS:
ja
Hersteller:
BeaFon
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
79,6 x 171,9 x 10,75 mm
NFC:
ja
Ortungsfähigkeit:
ja
Outdoor:
ja
Outdoorfähigkeit:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Rückkamera:
50 MP
Schutzart:
IP68/IP69K/810H
RAM-Speicher:
4 GB
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone schwarz, smartphone, handy beafon, Mobile Devices, Bea-Fon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 161,21*
€ 199,25*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 164,87*
€ 202,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 165,66*
€ 204,15*
€ 4,99*
ab € 169,19*
€ 208,38*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.