Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense H20MOMP1 Mikrowelle 20L silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense H20MOMP1 Mikrowelle 20L silber
Hisense H20MOMP1 Mikrowelle 20L silber
Artikel-Nr.:
     252-155198
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     740362
EAN/GTIN:
     3838782613456
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Hisense H20MOMP1 Mikrowelle 20L silber Für den täglichen Gebrauch Die Mikrowelle H20MOMP1 von Hisense ist ein täglicher Helfer in der Küche. Mit dem 20 Liter großen Garraum und dem praktischen Drehteller aus Glas können alle Speisen schnell und einfach erwärmt oder gegart werden. Die Leistung von maximal 700 Watt lässt sich bequem per Drehknopf regulieren, ebenso die Zeiteinstellung. Der lackierte Garraum ist leicht zu reinigen. Das schlichte und funktionelle Design passt in jede Küche.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
20000 ml
Hersteller:
Hisense
Leistung (Watt):
700
Maße (B x H x T):
451 x 257 x 343 mm
Produktart:
Mikrowelle
Produktfarbe:
silber
Sonstiges:
Drehteller
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, microwelle 20 l silber, microwelle 20l, microwelle silber, Weisse Ware, Kleingeräte, Hisense
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.