Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort Ultra Over-Ear weiß BT-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     252-155223
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     880066-0200
EAN/GTIN:
     017817846141
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Bose QuietComfort Ultra Over-Ear weiß BT-Headset Werde eins mit dem Klang Der Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer überzeugt mit dem bahnbrechenden Bose Spitzenklang. Die CustomTune Technologie passt die Klangwiedergabe individuell an die Ohren an. So klingt alles, wie es klingen soll. Dank luxuriöser Materialien sitzen die Kopfhörer perfekt und fühlen sich wie eine sanfte Umarmung an. Erstklassige Geräuschunterdrückung und das neue revolutionäre Mikrofonsystem sorgen für erstaunlich klare Telefonate. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden kannst du auch die längste Playlist genießen.
Weitere Informationen:
Betriebszeit:
1440 Min.
Bluetooth:
ja
Gewicht:
250 g
Hersteller:
Bose
Ladezeit:
3 Std.
Lieferumfang:
Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer, Transportetui,Audiokabel
Maße (B x H x T):
139 x 195 x 50,8 mm
Produktart:
Kopfhörer/Headsets kabellos
Produktfarbe:
weiß
Stereo:
ja
Tragevariante:
Over-Ear
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 321,18*
€ 385,62*
13 Tage
28
€ 6,29*
ab € 347,61*
€ 418,67*
3 Tage
15
€ 7,50*
ab € 427,31*
€ 513,14*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,62*
€ 458,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,56*
€ 430,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.