Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 3210 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia 3210 blau
Nokia 3210 blau
Artikel-Nr.:
     252-155295
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF025CPJ2L06
EAN/GTIN:
     6438409093189
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Nokia 3210 blau Eine Ikone kehrt zurück Das Y2K-Original, modifiziert für die heutige Generation. Das neue Nokia 3210 4G ist eine Hommage an das ursprüngliche Nokia-Design der Nullerjahre und wurde von Grund auf neu entwickelt - für alle, die ein anspruchsvolles Mobiltelefon mit Retro-Flair suchen. 4G und ein lebendigeres Display für Inhalte über den Apps Hub. Sprechen, simsen und Spaß haben! Und ja, es hat Snake!
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
1450 mAh
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Display-/Bildschirmgröße in cm:
6
Displaytyp:
QVGA
Dual-SIM:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Gewicht:
61,3 g
Hersteller:
Nokia
Interner Speicher:
128 MB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
52 x 122 x 13,14 mm
max. externer Speicher:
32 GB
Produktart:
Bartype
Produktfarbe:
grün
Radio:
ja
Rückkamera:
2 MP
Schutzart:
IP52
Sonstiges:
SNAKE
USB Typ C:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
Nokia 5V 550 mAh Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, Mobile Devices, Mobile Phones, Nokia
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 70,23*
€ 4,70*
ab € 54,78*
€ 71,10*
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 55,37*
€ 71,85*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 55,93*
€ 72,58*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 58,57*
€ 78,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.