Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 215 4G orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia 215 4G orange
Nokia 215 4G orange
Artikel-Nr.:
     252-155297
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF026CPD1L01
EAN/GTIN:
     6438409094742
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Nokia 215 4G orange Zeitloses Design mit modernen Akzenten Das Nokia 215 4G ist ein echter Hingucker. Es ist langlebig. Es hat Snake. Und natürlich hat es einen Akku, der lange hält, wie in den guten alten Zeiten. Geh offline und höre stattdessen Musik mit Bluetooth-Konnektivität.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
1450 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
3
Display-/Bildschirmgröße in cm:
7
Displaytyp:
QVGA
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + optional 1 SIM oder microSD
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Gewicht:
70,9 g
Hersteller:
Nokia
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
54,2 x 127,25 x 11,63 mm
max. externer Speicher:
32 GB
Produktart:
Bartype
Produktfarbe:
orange
Radio:
ja
Schutzart:
IP52
USB Typ C:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
Nokia 5V 550 mAh Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, Mobile Devices, Mobile Phones, Nokia
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
440
€ 2,90*
ab € 42,19*
€ 56,13*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 42,34*
€ 56,15*
€ 4,70*
ab € 44,17*
€ 59,05*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 45,38*
€ 60,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 47,61*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.