Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 225 4G pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia 225 4G pink
Nokia 225 4G pink
Artikel-Nr.:
     252-155299
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF025FPC2L03
EAN/GTIN:
     6438409094735
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Nokia 225 4G pink Modernes Feature Phone mit Bluetooth Jetzt noch handlicher. Kompaktes Design mit frischen Akzenten. Das Nokia 225 4G ist ein echter Blickfang. Es ist robust, hat Snake und wie gewohnt eine lange Akkulaufzeit. Geh offline und höre stattdessen Musik über Bluetooth. und schieße Fotos mit der VGA-Kamera.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
1450 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Display-/Bildschirmgröße in cm:
6
Displaytyp:
QVGA
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + optional 1 SIM oder microSD
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Gewicht:
64,4 g
Hersteller:
Nokia
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
52 x 121,3 x 11,63 mm
max. externer Speicher:
32 GB
Produktart:
Bartype
Produktfarbe:
pink/rosa
Radio:
ja
Schutzart:
IP52
USB Typ C:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
Nokia 5V 550 mAh Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, handy 1500mah, Mobile Devices, Mobile Phones, Nokia
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
435
€ 2,90*
ab € 45,51*
€ 50,19*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 45,38*
€ 50,20*
€ 4,70*
ab € 47,50*
€ 52,41*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 48,74*
€ 53,77*
€ 4,00*
ab € 50,76*
€ 55,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.