| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155452 Herst.-Nr.: EGSP00721 EAN/GTIN: 5055821758413 |
| |
|
| | |
| Eiger SP Mountain Glass Clear Galaxy Tab Active 3/5 Glasschutz für Samsung Galaxy Tab Active Die Eiger Mountain Glass Displayschutzfolie besteht aus hochwertigem gehärtetem Glas und bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Kratzern und Stößen.Die Standardform des Eiger Displayschutzes deckt nur den flachen Teil des Displays ab und ist perfekt mit den Eiger Schutzhüllen kombinierbar.Eiger Hartglas Displayschutzfolien werden aus hochwertigem gehärtetem Glas und hochwertigem Klebstoff hergestellt. Dies garantiert einen hervorragenden Schutz und eine ausgezeichnete Haftung. Mit einem Eiger Mountain Glass Displayschutz ist dein Gerät vor Stürzen, Schlägen und Kratzern geschützt. Das Glas ist doppelt so stark wie herkömmliches Kalk-Natron-Glas und hält einer Aufprallkraft von über 350 N stand. Darüber hinaus wurde es mit einer Kratzfestigkeit von 7 auf der Mohs-Härteskala getestet, dem höchsten Wert, der für alle Glasarten außer Saphirglas erreicht werden kann. Dies entspricht dem Industriestandard von 9H für einen Bleistifthärtetest für Displayschutz. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eiger | Kompatibilität: | Samsung Galaxy Tab Active 3/ 5 | Produktart: | Displayschutz für Smartphones | Produktfarbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, samsung smartphone schutzfolie, Mobile Zubehör, Displayschutz, Eiger |
| | |
| |