Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiger Peak 500m Case iPad Pro 11" (2024) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiger Peak 500m Case iPad Pro 11" (2024) schwarz
Eiger Peak 500m Case iPad Pro 11" (2024) schwarz
Artikel-Nr.:
     252-155458
Hersteller:
     Eiger
Herst.-Nr.:
     EGPE00171
EAN/GTIN:
     5055821776752
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör cover
ipad zubehör
Eiger Peak 500m Case iPad Pro 11 (2024) schwarz Robustes Case für iPads Das Eiger Peak 500m ist eine robuste Schutzhülle für Tablets. Das Design ist klar und minimalistisch und bietet einen mehrschichtigen Schutz. Ausgestattet mit einem um 360 Grad drehbaren Ständer und einem verstellbaren Trageriemen ist es die ideale Ergänzung für dein Tablet und dessen Einsatz in anspruchsvoller Umgebung.
Weitere Informationen:
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
ja
Hersteller:
Eiger
Kompatibilität:
Apple iPad Pro 11 (2024)
Lieferumfang:
Eiger Peak 500m Case, Handschlaufe
Material:
Kunststoff
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
schwarz
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
mehrschichtiger Schutz, Außenschale aus weichem Silikon, 360
Weitere Suchbegriffe: Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, Eiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.