| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155465 Herst.-Nr.: SH900001 EAN/GTIN: 5903802467741 |
| |
|
| | |
| Sharp Core S3 E-Scooter mit eingebautem Display und Steuerung per App Der Sharp E-Scooter EM-KS3CDE-B ist ein praktisches Fortbewegungsmittel für den Alltag. Mit einer Motorleistung von 350 Watt und einem zertifizierten Akku (36 V, 7,5 Ah) bietet er eine maximale Reichweite von 25 km pro Ladung und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Die 8,5-Zoll-Wabenreifen sorgen für Stabilität und Komfort auf unebenen Straßen. Für zusätzliche Sicherheit sorgen das Dreifach-Bremssystem und der Kurvenblinker. Ein stylisches Design mit roten Akzenten macht den E-Scooter zu einem dynamischen Begleiter für Schule, Beruf oder Freizeit. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Sharp | Produktart: | Scooter | Produktfarbe: | schwarz | Reifentyp: | Vollgummi- Solid Honeycomb |
|
| | |
| | | |
| |