Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ExpertBook B3 14" i7 1335U 16GB 512GB M.2 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asus ExpertBook B3 14" i7 1335U 16GB 512GB M.2 SSD
Asus ExpertBook B3 14" i7 1335U 16GB 512GB M.2 SSD
Artikel-Nr.:
     252-155471
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     B3404CVA-Q50185X
EAN/GTIN:
     4711387531419
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
Asus ExpertBook B3 14 i7 1335U 16GB 512GB M.2 SSD Leistungsstarkes Notebook für Profis Das ASUS ExpertBook B3 14 i7 1335U ist ein idealer Begleiter für anspruchsvolle Aufgaben im Büro und unterwegs. Mit seinem Intel Core i7-Prozessor der 13. Generation, 16 GB Arbeitsspeicher und einer schnellen 512 GB SSD meistert es mühelos alle Herausforderungen.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
1920 x 1200 Pixel
Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
14
Display-/Bildschirmgröße in cm:
36
Displaytyp:
WUXGA
Gewicht:
1400 g
HDMI:
ja
Hersteller:
Asus
Interner Speicher:
512 GB
Integrierter Lautsprecher:
ja
Maße (B x H x T):
313,7 x 226,8 x 19,9 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
Notebook
Produktfarbe:
schwarz
Prozessorhersteller/Typ:
Intel Core i7
RAM-Speicher:
16 GB
Webcam:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 ax
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 759,94*
€ 818,63*
€ 1,93*
ab € 764,22*
€ 822,34*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 793,03*
€ 854,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 804,74*
€ 868,45*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 843,21*
€ 905,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,96*
€ 1.017,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,76*
€ 1.015,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,44*
€ 992,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,87*
€ 967,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,03*
€ 943,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.