| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-155724 Herst.-Nr.: TABKPROIPPRO1124K EAN/GTIN: 8018417477263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SBS Book Pro iPad Pro 11 2024 schwarz Top Schutz Das raffinierte und funktionale Book Pro Case ist die perfekte Buchständer-Schutzhülle für dein iPad Pro 11 2024. Schütze dein Tablet und nutze es bequem mit diesem eleganten Design-Accessoire Made in Italy.Die Book Trip Buchständer-Schutzhülle verfügt über eine harte Außenschale, die ausgezeichneten Schutz vor kleineren Stößen und Kratzern bietet. Im Inneren ist dein Tablet in Mikrofaser eingehüllt, so dass keine Spuren auf dem Gehäuse oder dem Display bleiben. Der Magnetverschluss verhindert, dass das Gerät versehentlich aus der Schutzhülle rutscht.Das Betrachten von Fotos und Videos, oder Arbeiten und Spielen wird einfach und vor allem bequem sein. Die Schutzhülle ist mit einem Buchständer ausgestattet, der es dir ermöglicht, bei der Verwendung deines Tablets eine gute Körperhaltung einzunehmen. Es ist möglich, die Neigung des Ständers zu verstellen, um das Tippen zu erleichtern oder die Ansicht des Displays bequemer zu machen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 200 g | Kompatibilität: | Apple iPad Pro 11 2024 | Lieferumfang: | Bookcover | Material: | Polycarbonat (PC), Polyurethan (PU), Mikrofaser | Produktart: | Bookcover | Produktfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, SBS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |