| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-155725 Herst.-Nr.: TABKTECHIPPRO1124K EAN/GTIN: 8018417477270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SBS Tech Pro iPad Pro 11 2024 schwarz Schutzhülle mit Stifthalter Das TechBook Case ist die perfekte Schutzhülle in Buchform, um dein iPad Pro 11 Zoll 2024 stilvoll zu schützen. Das mit einem Magnetverschluss ausgestattete Cover schmückt das Tablet und umhüllt sein Profil mit einem geschmeidigen und raffiniertem Design.Mit der Funktion des Buchständers kannst du Videos ansehen, lesen oder bei Bedarf auch schreiben.Diese Schutzhülle hat eine Halterung zur Aufbewahrung des Eingabestiftes,so dass du ihn überall hin mitnehmen und sofort benutzen kannst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 200 g | Kompatibilität: | Apple iPad Pro 11 2024 | Lieferumfang: | Bookcover | Material: | Polycarbonat (PC), Polyurethan (PU), Mikrofaser | Produktart: | Bookcover | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Integrierter Stifthalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, SBS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |