Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marshall Major V On-Ear schwarz BT-Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marshall Major V On-Ear schwarz BT-Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     252-155740
Hersteller:
     Marshall
Herst.-Nr.:
     1006832
EAN/GTIN:
     7340055401104
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Marshall Major V On-Ear schwarz BT-Kopfhörer Legendärer Sound Lerne den Major V kennen, den klassischen Kopfhörer von Marshall mit über 100 Stunden Spielzeit, kabelloser Auflademöglichkeit und einem neuen, verbesserten ergonomischen Design. Mit mehr als drei vollen Tagen ohne Aufladen brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, dass dein Kopfhörer dich im Stich lässt, wenn du ihn brauchst. Die speziell abgestimmten Treiber sorgen mit satten Bässen, geschmeidigen Mitten und brillanten Höhen für einen kraftvollen, unvergleichlichen Sound, der nie langweilig wird.
Weitere Informationen:
Betriebszeit:
6000 Min.
Bluetooth:
ja
Gewicht:
186 g
Hersteller:
Marshall
Ladezeit:
3 Std.
Lieferumfang:
Major V Kopfhörer, 3,5 mm Audiokabel, USB-C Kabel, Handbuch,
Produktart:
Kopfhörer/Headsets kabellos
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
kabelloses Laden
Stereo:
ja
Tragevariante:
On-Ear
Weitere Suchbegriffe: marshall kopfhörer, muschelkopfhörer, kopfhörer ohraufliegend, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, Marshall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 98,52*
€ 128,09*
€ 4,70*
ab € 99,49*
€ 129,29*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 106,09*
€ 137,33*
€ 6,78*
ab € 110,08*
€ 142,73*
€ 6,90*
ab € 129,82*
€ 165,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.