| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-155772 Herst.-Nr.: FP42951 EAN/GTIN: 714346337859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bowers & Wilkins PX8 Over-Ear BT-Kopfhörer schwarz Eine neue Referenz in Sachen Kopfhörer Der Px8 ist der beste Kopfhörer, den Bowers & Wilkins je gebaut haben. Er kombiniert hochauflösende digitale 24-Bit-Signalverarbeitung mit einer völlig neuen Treibertechnologie. So liefert er eine hervorragende Auflösung und fängt Nuancen deiner Musik ein, die anderen Kopfhörertreibern schlicht entgehen. Für mitreißenden und realistischen Kopfhörer-Sound, der neue Maßstäbe setzt.Die präzise angeordneten Treiber mit Kohlefaser-Membran des Px8 verringern Verzerrungen und tragen so zu einem hörbar klareren Klang bei. In Kombination mit einem vollständig optimierten Antriebssystem der Treiber mit überarbeitetem Magneten, Schwingspule und Sicke entsteht so ein äußerst präziser und realistischer Klang, der seinesgleichen sucht.Der Px8 ist mit der Wireless-Technologie aptX Adaptive sowie leistungsstarker digitaler Signalverarbeitung ausgestattet und liefert eine herausragende Hi-Res-Soundqualität (24 Bit) von entsprechenden Streaming-Diensten. Du kannst den Kopfhörer auch per USB mit deinem Laptop verbinden, um Sound in derselben Hi-Res-Qualität zu erleben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebszeit: | 1800 Min. | Bluetooth: | ja | Gewicht: | 320 g | Lieferumfang: | Px8 Kopfhörer, 1,2 m USB-C auf 3,5 mm Stereo-Klinke Kabel, 1 | Maße (B x H x T): | 189 x 233 x 63 mm | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabellos | Produktfarbe: | schwarz | Stereo: | ja | Tragevariante: | Over-Ear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |