Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155847 Herst.-Nr.: 1415 EAN/GTIN: 5715685005503 |
| |
|
| | |
| PanzerGlass CARE Feature Kickstand iPhone 15 Pro Max silbe CARE Feature Kickstand - Die Schutzhülle mit Standfunktion Das CARE by PanzerGlass Feature Case Kickstand bietet eine vielseitige Ständerfunktion, die es ermöglicht, das Smartphone sowohl vertikal als auch horizontal aufzustellen. Der Ständer ist anklappbar und bis zu 360 Grad verstellbar, um den perfekten Betrachtungswinkel zu gewährleisten. Das Case bietet zudem einen leistungsstarken Schutz, ist MagSafe kompatibel und wurde aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Apple iPhone 15 Pro Max | Lieferumfang: | Schutzhülle mit integrierter Standfunktion | Material: | Kunststoff | Produktart: | Backcover | Produktfarbe: | grau/anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, PanzerGlass |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 17,68* | € 24,66* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,68* | € 24,67* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,78* | € 37,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|